※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WW-16 波ワッシャー(鉄/生地)(小箱) オチアイ 41974204 WW-16 波ワッシャー(鉄/生地)(小箱) オチアイ 41974204

波ワッシャー(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 41974204 品番 WW-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
材質 外径(Φmm)22.5 厚さ(mm)0.3 内径(Φmm)16.7 種類波ワッシャー 寸法H(mm)2.5 寸法t(mm)0.3 表面処理ACP 寸法D1(mm)22.5 寸法d1(mm)16.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
927:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする