※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの ワッシャー・スペーサー
オチアイの その他ワッシャー
波ワッシャー(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
外径(Φmm)
46
注文コード
41974265
品番
WW-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
外径(Φmm)
46
厚さ(mm)
0.3
内径(Φmm)
33.9
種類
波ワッシャー
寸法H(mm)
4.5
寸法t(mm)
0.3
表面処理
ACP
寸法D1(mm)
46
寸法d1(mm)
33.9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41974265
WW-32
42099084
WW-32
波ワッシャー(鉄/生地)(パック品)
オチアイ
1パック(10個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました