※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの ワッシャー・スペーサー
オチアイの その他ワッシャー
波ワッシャー(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41974317
品番
WW-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
材質
鉄
外径(Φmm)
69.8
厚さ(mm)
0.45
内径(Φmm)
54
種類
波ワッシャー
寸法H(mm)
6
寸法t(mm)
0.45
表面処理
ACP
寸法D1(mm)
69.8
寸法d1(mm)
54