エーモン
オーディオナビゲーション取付キット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
41974556
品番
D2548
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
用途
ダイハツ ミラトコットへカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに
セット内容
ワイドパネル(L・R)×各1、ビスワイドパネル用×4、ブラケット(L・R)×各1、タッピングワイドパネル用×4、タッピングブラケット用×4、オーディオハーネス(10P)×1、オーディオハーネス(6P)×1、車速配線カプラー(5P)×1
質量(g)
273
適合車種
ダイハツ ミラ トコット(型式:LA550S/LA560S)(年式:H30年6月~)
取扱説明書:
取扱説明書-1(0.7MB)
取扱説明書-2(0.9MB)