富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛表革
牛皮手首絞り J-402
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
41974599
品番
5226
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
国産革使用で柔らかで手にフィット。
総皮仕様で手を保護します。
女性向けサイズ有り。
サイズ
S
全長(cm)
20.5
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
18
材質
国産牛表皮
色
イエロー
袖口仕様
手首絞り
入数(双)
1
用途
指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。