富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛表革
牛皮手首絞り J-402
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
41974608
品番
5227
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
国産革使用で柔らかで手にフィット。
総皮仕様で手を保護します。
女性向けサイズ有り。
サイズ
M
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
材質
国産牛表皮
色
パープル
袖口仕様
手首絞り
入数(双)
1
用途
指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。