ブラウンレザー オイル背縫

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 41975143 品番 2265L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

選ばれたパフォーマンス。洗えるオイル加工革手袋。
特殊なめし(オイル加工)の手袋です。
柔らかく作業性が良いのが特長で、水に濡れて乾いても従来のものと比べてあまり硬くなりません。
使うほどに手になじむ牛床革を使用しています。
耐久性に優れ熱、炎、切創、摩擦、傷に強く重作業に適しています。

サイズL 全長(cm)25 中指長(cm)9 手の平幅(cm)12 手のひらまわり(cm)24 材質牛革(床革) ブラウン 加工オイル加工・背縫い アテ有無アテ付 入数(双)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする