※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
平行ピン B種(S45C/S45C-A)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
注文コード
41975211
品番
5×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(Φmm)
5
長さ(mm)
10
材質
S45C
タイプ
B種
種類
平行ピンB種
表面処理
S45C-A
寸法c(mm)
約0.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41975211
5×10
42151225
5×10
平行ピン B種(S45C/S45C-A)(パック品)
大阪魂
1パック(12個)
¥
539
税込
¥593
注文コードが変更になりました