※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベ小ねじ(レニー(高強度ナイロン ))(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41977677
品番
1.7×4
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.7
ねじピッチ
0.35
長さ(mm)
4
寸法k(mm)
0.5
寸法dk(mm)
2.5
材質
レニー(高強度ナイロン)
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴