大阪魂
アンカーナットカバー(黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
41980005
品番
M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
呼び
M12
寸法H1(mm)
33
寸法H2(mm)
20
材質
樹脂
色
黒
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
ねじ・ボルト・釘/素材
ねじ・ボルト・釘
プラグ・止め輪・ピン
プラグ・キャップ
カバー/キャップ
アンカーナットカバー(黒)(小箱) 大阪魂
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2100:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-03-29
「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります
カバー/キャップ
TS穴隠し
六角穴付ねじプラグ
四角頭付ねじプラグ
グロメット
キャップ
テーパープラグ
プラグ ツバ付
ホールプラグ
関連キーワード
ナットカバー
ナットキャップ
ボルトカバー
ボルトキャップ
m17 ナット
シェアする
マイページ