※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
キャップスクリュー 頭カバー(黒)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
呼び
M16
注文コード
41980102
品番
M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
サイズ・呼び・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M16
寸法A(mm)
24
寸法H(mm)
16
材質
樹脂
色
黒