※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
セットワッシャー(組込み用)(ポリカーボネート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2500個)
内径d(Φmm)
5.5
注文コード
41980845
品番
6×13×1.0
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
6
内径d(Φmm)
5.5
厚さt(mm)
1
外径D(Φmm)
13
材質
ポリカーボネート
種類
セットワッシャー