※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
ナイロン セットワッシャー(組込用)(ナイロン)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
内径d(Φmm)
2.8
注文コード
41981082
品番
3×8×0.5
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M3
内径d(Φmm)
2.8
厚さt(mm)
0.5
外径D(Φmm)
8
材質
ナイロン
種類
セットワッシャー