※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
ナイロン 丸ワッシャー 小形(ナイロン)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
41981161
品番
3×6×0.5
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M3
内径d(Φmm)
3.3
厚さt(mm)
0.5
外径D(Φmm)
6
材質
ナイロン
種類
丸ワッシャー