※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
ナイロン 丸ワッシャー 小形(ナイロン)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
41981177
品番
4×8×0.5
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M4
内径d(Φmm)
4.5
厚さt(mm)
0.5
外径D(Φmm)
8
材質
ナイロン
種類
丸ワッシャー