※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
ナイロン 丸ワッシャー(ナイロン)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
内径d(Φmm)
-
注文コード
41981195
品番
1×2.5×0.3
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
内径d・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M1
内径d(Φmm)
-
厚さt(mm)
0.3
外径D(Φmm)
2.5
材質
ナイロン
種類
丸ワッシャー