※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
ナイロン 丸ワッシャー(ナイロン)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
内径d(Φmm)
2.7
注文コード
41981213
品番
2.6×6×0.5
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M2.6
内径d(Φmm)
2.7
厚さt(mm)
0.5
外径D(Φmm)
6
材質
ナイロン
種類
丸ワッシャー