※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
ナイロン 丸ワッシャー(ナイロン)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
内径d(Φmm)
4.3
注文コード
41981231
品番
4×10×0.8
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M4
内径d(Φmm)
4.3
厚さt(mm)
0.8
外径D(Φmm)
10
材質
ナイロン
種類
丸ワッシャー