※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×16×1.0 ナイロン 丸ワッシャー(特殊サイズ)(ナイロン)(小箱) 大阪魂 41981405 6×16×1.0 ナイロン 丸ワッシャー(特殊サイズ)(ナイロン)(小箱) 大阪魂 41981405

ナイロン 丸ワッシャー(特殊サイズ)(ナイロン)(小箱)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード41981405 品番6×16×1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は外径・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M6 内径d(Φmm)6.5 厚さt(mm)1 外径D(Φmm)16 材質ナイロン 種類丸ワッシャー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41981405 6×16×1.0 42178823 6×16×1.0 ナイロン 丸ワッシャー(特殊サイズ)(ナイロン)(パック品) 大阪魂 ナイロン 丸ワッシャー(特殊サイズ)(ナイロン)(パック品) 大阪魂 1パック(25個) 499 税込549 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55697437
2025-12-13
用途:
バイクのカウル固定に
自動車・二輪車・自転車関連業

内径に対し、この外径のものがなかなか無く、助かりました。
しかし、バイクのカウルに50箇所も使う事はなくたくさん余りました。少ロットで購入出来ると良いです。

対象商品:
55697437
2025-12-02
用途:
バイクのカウル固定に
自動車・二輪車・自転車関連業

内径に対し十分な外径でバイクのカウルを固定するボルトにかませて使用しています。10ケや20ケで購入出来ると満足度UPするでしょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1134:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする