※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M14(22×13) ナットカバー (グレー)(小箱) 大阪魂 41981475 M14(22×13) ナットカバー (グレー)(小箱) 大阪魂 41981475

ナットカバー (グレー)(小箱)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 呼びM14 注文コード41981475 品番M14(22×13)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は呼び・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
呼びM14 寸法D(mm)22 寸法L1(mm)33 寸法L2(mm)13 厚さt(mm)1.5 材質樹脂 グレー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41981475 M14(22×13) 42178893 M14(22×13) ナットカバー (グレー)(パック品) 大阪魂 ナットカバー (グレー)(パック品) 大阪魂 1パック(4個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-19
用途:
出荷後の一時防錆に使用
製造業

製品出荷時に取付しています。
屋外で使用する場合、ネジ部を通ってフランジ部が錆びる可能性があるため。
製品引き渡し時に錆が出なくなり、満足しています。

対象商品:
41981457
2020-03-04
用途:
単管クランプのボルト・ナットのけが防止
建設業・工事業

単管クランプで組んだ棚のボルト部分のけが防止にカバーを探していました。
装着はボルトにカバーを押し込んでいきます。そう簡単に抜けないので良い感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
41981484
2018-04-07
用途:
オールアンカーのネジ山保護
株式会社首藤組 様

リーズナブルな値段で有難い。1パック数の数量が多いのもあればよい。

対象商品:
41981484
2016-04-10
用途:
ナットカバー
その他業種

ホームセンターにもなかなかなくネットで探してこちらで見つけました。とても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3936:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする