※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12(19×20) ナットカバー 座付き(黒) 大阪魂 41981642 M12(19×20) ナットカバー 座付き(黒) 大阪魂 41981642

ナットカバー 座付き(黒)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(40個) 注文コード41981642 品番M12(19×20)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はサイズ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
呼びM12 寸法A(mm)26 寸法H1(mm)33 寸法H2(mm)20 材質樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4145:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする