※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ブッシュ
ブッシュ(ポリアセタール)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41981843
品番
M3×1.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M3
寸法A(mm)
7
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
3
寸法t1(mm)
1
寸法t2(mm)
1.4
材質
ポリアセタール
外径(Φmm)
7
注意
※M6のみ材質がナイロンとなります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41981843
M3×1.4
42179261
M3×1.4
ブッシュ(ポリアセタール)(パック品)
大阪魂
1パック(34個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました