※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5 ブッシュ(ポリアセタール)(小箱) 大阪魂 41981877 M5 ブッシュ(ポリアセタール)(小箱) 大阪魂 41981877

ブッシュ(ポリアセタール)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード41981877 品番M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
呼びM5 寸法A(mm)12 寸法B(mm)6 寸法C(mm)5 寸法t1(mm)1 寸法t2(mm)5 材質ポリアセタール 外径(Φmm)12
注意
※M6のみ材質がナイロンとなります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41981877 M5 42179295 M5 ブッシュ(ポリアセタール)(パック品) 大阪魂 ブッシュ(ポリアセタール)(パック品) 大阪魂 1パック(25個) 499 税込549 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41981861
2018-08-14
用途:
ペットの冷房器の熱交換機の断熱部に使用

比較的温度が高い部分に使用する断熱部材として信頼性が高い。
少量でも、必用な量を必要なタイミングで適切な価格で求めることができるのが特に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3992:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする