※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケミス
ケミスの ねじ
ケミスの いたずら防止ねじ
ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト(レニー(高強度ナイロン))(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M3
注文コード
41982071
品番
3×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼びd・ねじの呼び・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質
レニー(高強度ナイロン)
ねじの呼び
M3
頭部形状
極低頭
長さ(mm)
6
穴の形状
ヘクサロビュラ穴
種別
全ねじ
ねじピッチ
0.5
番号
(穴)8
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41982071
3×6
42179496
3×6
ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(パック品)
大阪魂
1パック(4個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました