※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケミス
ケミスの ねじ
ケミスの いたずら防止ねじ
ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト(レニー(高強度ナイロン))(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M5
注文コード
41982114
品番
5×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼びd・ねじの呼び・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質
レニー(高強度ナイロン)
ねじの呼び
M5
頭部形状
極低頭
長さ(mm)
16
穴の形状
ヘクサロビュラ穴
種別
全ねじ
ねじピッチ
0.8
番号
(穴)15
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41982114
5×16
42179532
5×16
ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(パック品)
大阪魂
1パック(3個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました