※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケミス
ケミスの ねじ
ケミスの いたずら防止ねじ
ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト(レニー黒(高強度ナイロン))(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M3
注文コード
41982157
品番
3×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼びd・ねじの呼び・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M3
材質
レニー黒(高強度ナイロン)
長さ(mm)
8
ねじピッチ
0.5
番号
(穴)10
頭部形状
低頭
穴の形状
ヘクサロビュラ穴
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41982157
3×8
42179575
3×8
ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト(レニー黒(高強度ナイロン))(パック品)
大阪魂
1パック(4個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました