※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6(10×6) ボルトカバー(ブラック)(小箱) 大阪魂 41982166 M6(10×6) ボルトカバー(ブラック)(小箱) 大阪魂 41982166

ボルトカバー(ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 41982166 品番 M6(10×6)
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別) アウトレット
¥2,5981,798
呼びM6 寸法D(mm)10 寸法L(mm)6 厚さt(mm)1.5 材質軟質塩化ビニール ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1985:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする