※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
ボルトカバー(ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
呼び
M10
注文コード
41982184
品番
M10(17×8)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M10
寸法D(mm)
17
寸法L(mm)
8
厚さt(mm)
1.5
材質
軟質塩化ビニール
色
ブラック
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41982184
M10(17×8)
42179602
M10(17×8)
ボルトカバー(ブラック)(パック品)
大阪魂
1パック(6個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました