※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
ボルトカバー(ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
呼び
M14
注文コード
41982202
品番
M14(22×11)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M14
寸法D(mm)
22
寸法L(mm)
11
厚さt(mm)
1.5
材質
軟質塩化ビニール
色
ブラック