※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
丸ワッシャー 1.0T(ポリアセタール)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
外径(Φmm)
10
注文コード
41982543
品番
3×10×1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
外径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M3
厚さ(mm)
1
外径(Φmm)
10
材質
ポリアセタール
種類
丸ワッシャー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41982543
3×10×1.0
42180004
3×10×1.0
丸ワッシャー(1.0T)(ポリアセタール)(パック品)
大阪魂
1パック(25個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました