丸ワッシャー(EPDMゴム)(小箱)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 外径(Φmm)12 注文コード41982665 品番5×12×2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は外径など13種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M5 厚さ(mm)2 外径(Φmm)12 材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム) 種類丸ワッシャー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41982665 5×12×2.0 42180126 5×12×2.0 丸ワッシャー(EPDMゴム)(パック品) 大阪魂 丸ワッシャー(EPDMゴム)(パック品) 大阪魂 1パック(17個) 499 税込549 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41982692
2023-02-06
用途:
ボルト留め箇所の防水目的
社寺工芸 雅工業 様

外部作業でアングル等を取り付ける際 漏水しないようコーキング処理の前にボルトにゴムパッキンを入れた方が良いかと思い購入しました。
ボルト径にピッタリの穴で抜け落ち防止にもなり良かったです。

対象商品:
41982683
2022-03-28
用途:
M8のステンレス・ボルト や ステンレス・アイナットと組み合わせて使います。
ミナミ工房 様 (不動産業)

アルミ支柱にステンレス・ボルトを通すとき、異種金属同士の接触が回避できる。
ステンレス・アイナットで締め付けるとき、このゴムワッシャーがないと、アイナットの輪を希望する方向に微調整する事が出来ません。
ステンレスボルトが一寸長すぎて、袋ナットに収まりきれない時も、このゴムナットのお世話になります。
とにかく便利なアイテムですね。

対象商品:
41982647
2021-02-09
用途:
外壁リブ鋼板の取付

鍋タッピンビスを使って取り付ける際の、防水・弾力性による密着度向上。

2人が参考にしています
対象商品:
41982701
2016-08-10
用途:
特別な商品
コジマスポーツ 様

10個入りとかより断然御得です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1198:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする