※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
丸ワッシャー(PTFE)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
外径(Φmm)
7
注文コード
41982945
品番
3×7×0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
外径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M3
厚さ(mm)
0.5
外径(Φmm)
7
材質
PTFE
種類
丸ワッシャー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41982945
3×7×0.5
42180336
3×7×0.5
丸ワッシャー(PTFE)
大阪魂
1パック(13個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました