※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
丸ワッシャー(PTFE)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41982981
品番
5×10×1.0
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,498
¥
3,298
バスケットに入れる
呼び寸法
M5
厚さ(mm)
1
外径(Φmm)
10
材質
PTFE
種類
丸ワッシャー