丸ワッシャー(シリコンゴム)(小箱)

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード41983112 品番4×10×1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M4 厚さ(mm)1.5 外径(Φmm)10 材質シリコンゴム 種類丸ワッシャー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41983112 4×10×1.5 42180503 4×10×1.5 丸ワッシャー(シリコンゴム)(小箱) 大阪魂 丸ワッシャー(シリコンゴム)(小箱) 大阪魂 1パック(15個) 499 税込549 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42180503
2024-02-17
用途:
自家用車のサンバイザー に使用
その他業種

自家用車のサンバイザーのあおりの樹脂が摩耗したので

間にシリコンワッシャーを挟み込み治した、いい具合に治りました

走行時の振動にも、サンバイザーが下に下がってきません。

対象商品:
42180503
2024-03-04
用途:
稼働部の絶縁
サービス業

切断加工しやすい。もう少し厚さが薄いものがベスト。

対象商品:
42180503
2020-11-24
用途:
防水バッテリーケースの電極部分の防水パッキンとして使用
その他業種

電動工具用のバッテリーを電動リールや魚群探知機の電源に利用するために、防水ケースに格納し、M6ステンレスボルトを+−の電極として取り付ける際、このシリコンワッシャーを防水パッキンとして使用。ネジの緩み防止剤と併用して取り付けることで高い防水性を得ることができました。

対象商品:
41983112
2021-01-22
用途:
ガルバ鋼板外壁止め
不動産業

初めて使用の為良くはわかりませんが防水を考えるとこれで安心。

対象商品:
42180503
2019-01-09
用途:
エンジンフードの雨除け板の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンフードのに除けのFRPカバーをねじ止めしています。振動で緩んでくるのでこれまではニトリルゴムのオーリングをはめていました。これだと熱で硬化してボロボロになるので、このシリコンゴム品に替えました。とても安定した材質のはずなので、長持ちすると期待しています。

2人が参考にしています
対象商品:
42180503
2019-04-09
用途:
振動部に使うネジのゆるみ止め用
自動車・二輪車・自転車関連業

クルマのエンジンフードの裏板固定ネジが振動で緩んでプラスチック部品が外れるので、これまでOリングをワッシャー代わりにしていました。それだと熱で劣化が激しいので、シリコンゴムに替えてみました。長持ちしそうで良い感じです。

対象商品:
42180503
2020-06-06
用途:
防水パッキンに

屋根をビス止めする時の防水用パッキンに使用しました。外径がもうちょっと大きいのがあれば良かったです。

対象商品:
42180503
2018-09-21
用途:
スピーカーの取付
サービス業

他の製品よりも安いが品質は問題無さそう。M3用やM4の他の厚みも揃っているとなお良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
93:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする