※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
丸ワッシャー(ピーク)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
内径d(Φmm)
2.1
注文コード
41983173
品番
2×4×0.5
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
内径d・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M2
内径d(Φmm)
2.1
厚さt(mm)
0.5
外径D(Φmm)
4
材質
ピーク
種類
丸ワッシャー