※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×9×0.8 丸ワッシャー(ピーク)(小箱) 大阪魂 41983207 4×9×0.8 丸ワッシャー(ピーク)(小箱) 大阪魂 41983207

丸ワッシャー(ピーク)(小箱)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 内径d(Φmm)4.3 注文コード41983207 品番4×9×0.8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は内径d・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M4 内径d(Φmm)4.3 厚さt(mm)0.8 外径D(Φmm)9 材質ピーク 種類丸ワッシャー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1190:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする