※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×21×2.0 丸ワッシャー(ピーク)(小箱) 大阪魂 41983243 10×21×2.0 丸ワッシャー(ピーク)(小箱) 大阪魂 41983243

丸ワッシャー(ピーク)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 内径d(Φmm)10.5 注文コード41983243 品番10×21×2.0
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は内径d・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M10 内径d(Φmm)10.5 厚さt(mm)2 外径D(Φmm)21 材質ピーク 種類丸ワッシャー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1190:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする