大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
丸ワッシャー(ポリスライダー)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
外径(Φmm)
8
注文コード
41983401
品番
5×8×0.13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
外径
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M5
内径(Φmm)
5.2
厚さ(mm)
0.13
外径(Φmm)
8
材質
ポリスライダー
種類
丸ワッシャー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41983401
5×8×0.13
42180607
5×8×0.13
丸ワッシャー(ポリスライダー)(パック品)
大阪魂
1パック(50個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました