※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
丸ワッシャー(ポリスライダー)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
外径(Φmm)
6.5
注文コード
41983487
品番
4×6.5×0.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
外径
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M4
内径(Φmm)
4.1
厚さ(mm)
0.25
外径(Φmm)
6.5
材質
ポリスライダー
種類
丸ワッシャー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41983487
4×6.5×0.25
42180686
4×6.5×0.25
丸ワッシャー(ポリスライダー)(パック品)
大阪魂
1パック(50個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました