※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
丸ワッシャー(レニー(高強度ナイロン ))(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41983742
品番
8×17×1.6
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M8
厚さ(mm)
1.6
外径(Φmm)
17
材質
レニー(高強度ナイロン)
種類
丸ワッシャー