※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
丸ワッシャー(塩化ビニール)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41983855
品番
6.5×13×2.0
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M6.5
厚さ(mm)
2
外径(Φmm)
13
材質
塩化ビニール
種類
丸ワッシャー