大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
丸ワッシャー(特殊サイズ)(ポリカーボネート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
注文コード
41983952
品番
3×10×0.8
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M3
厚さ(mm)
0.8
外径(Φmm)
10
材質
ポリカーボネート
種類
丸ワッシャー