※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
丸先カバー 内ねじ付き(黒)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
41984022
品番
M10×30
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M10
寸法H(mm)
30
厚さt(mm)
1.5
材質
樹脂
色
黒