丸先カバー(グレー)(小箱)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(300個) 長さ(mm)10 注文コード41984092 品番5×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は長さ・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
呼びM5 長さ(mm)10 材質軟質塩ビ グレー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41984092 5×10 42181097 5×10 丸先カバー(グレー)(パック品) 大阪魂 丸先カバー(グレー)(パック品) 大阪魂 1パック(25個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41984092
2021-10-11
用途:
ワイヤーメッシュ(猪よけ)の先端保護
製造業

畑の害獣対策を施工させていただきました。
猿避けをネットで、猪避けをワイヤーメッシュで施工しました。
ワイヤーメッシュの先端は切りっぱなしなので、ネットが風ではらむとワイヤーメッシュの先端で切れる可能性があります。先端を丸めることも考えましたが、工数でペイしないので、キャップをしました。
線の太さは5mmですが、緩すぎずきつすぎずで、ジャストフィットでした。
大量に使用しましたが、小箱だから、片手で箱を持ち、片手で取り付けると言うことができたので、施工が楽な上に時間を短縮できました。

対象商品:
41984144
2020-06-02
用途:
ケーブル先端の保護
コスモソリューション 様 (サービス業)

ケーブルの先端保護のために使います。6mmのケーブル用に使います。ピッタリサイズでした。小箱で300個入っており、しばらく使えそうです。ついでに本来の用途と思われるM6ネジの先端キャップにも使いますので、いろいろ使えて便利です。

対象商品:
41984126
2019-06-28
用途:
アンテナ用コネクタの防塵カバーとして使用

サイズがぴったりで良かった。
他メーカー品は500個〜1000個と購入数が多く、少数から購入できたのは助かった。

対象商品:
41984126
2016-08-15
用途:
ボルト頭のキャップ

スレートのフックボルトの頭にかぶせました。
人が歩くところでは引っかけてケガするのが無くなりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2446:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする