※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M22 絶縁ワッシャー(FRP)(小箱) 大阪魂 41984451 M22 絶縁ワッシャー(FRP)(小箱) 大阪魂 41984451

絶縁ワッシャー(FRP)(小箱)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード41984451 品番M22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M22 内径d(Φmm)25 厚さt(mm)3 外径D(Φmm)44 材質FRP 種類丸ワッシャー 最高耐熱温度(℃)140 適応ボルトサイズM22、W7/8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41984451 M22 42181456 M22 絶縁ワッシャー(FRP) 大阪魂 絶縁ワッシャー(FRP) 大阪魂 1パック(1個) 499 税込549 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41984415
2019-11-26
用途:
電熱量を減らす為
ポラリス株式会社 様

排気ダクトサポート部からの電熱量を減らす為、断熱ワッシャとして使用中。耐熱性が高く、断熱効果も高いので、1ユニット出荷毎に手配しています。

対象商品:
41984397
2018-07-13
用途:
無線機器の設置
リアライズ 様 (建設業・工事業)

厚さもあり満足しています。
同素材で絶縁ブッシュもあればよかったのですが。

対象商品:
41984424
2019-05-04
用途:
燃料配管異種管フランジの接続時
吉田機電サービス 様

M12用を購入しましたが、ワッシャーの穴が少し大きいような気がしまいた。
商品自体は満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4532:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする