※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット(ポリアセタール)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41984521
品番
M3
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M3
材質
ポリアセタール
ねじピッチ
0.5
ねじの種類
ナット
寸法e(mm)
-
寸法s(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法m3(mm)
-
ねじ山種類
メートル並目