※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット(ポリアセタール)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41984564
品番
M8
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M8
材質
ポリアセタール
ねじピッチ
1.25
ねじの種類
ナット
寸法e(mm)
15
寸法s(mm)
13
寸法G(mm)
15
寸法m3(mm)
6.5
ねじ山種類
メートル並目