※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
袋ナットカバー(白)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
41984634
品番
M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
サイズ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M6
寸法A(mm)
10
寸法H(mm)
9.5
材質
樹脂
色
白
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41984634
M6
42181571
M6
袋ナットカバー(白)
大阪魂
1パック(2個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました