※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
袋ナットカバー(白)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
41984661
品番
M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
サイズ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M12
寸法A(mm)
19
寸法H(mm)
18.5
材質
樹脂
色
白