※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
蝶ナット(ポリアセタール)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41984677
品番
M4
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M4
材質
ポリアセタール
ねじピッチ
0.7
寸法H(mm)
10
規格
一種
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
20
寸法A(Φmm)
8
ねじ山種類
メートル並目